Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 450V; 32A; Wege: 1; Klemmen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 450V; 32A; Wege: 1; Klemmen: 2
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 450V; 32A; Wege: 1; Klemmen: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SI-CPO-5A-1P
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     80711516
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Farbe: weiß matt
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Nennspannung: 450V
Betriebstemperatur: max. 350°C
Nennstrom: 32A
Breite: 13mm
Gehäuse-Material: Keramik-
Höhe: 16mm
Länge: 12mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: Hochtemperatur
Entspricht Norm: CE
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.