Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; 32A; Wege: 12; Klemmen: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; 32A; Wege: 12; Klemmen: 24
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; 32A; Wege: 12; Klemmen: 24
Artikel-Nr.:
     2805-SI-310
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     22310216
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 32A
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 16,8mm
Länge: 106mm
Tiefe: 18mm
Kontaktraster: 9mm
Entspricht Norm: CE
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Durchmesser Befestigungsloch: 3,2mm
Steckverbinder-Eigenschaften: Zerteilung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Montagelöcher
Anzahl Wege: 12
Länge der abisolierten Leitung: 6mm
Anzahl Anschlüsse: 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.