Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5,08mm; Wege: 3; 2,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5,08mm; Wege: 3; 2,5mm2
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5,08mm; Wege: 3; 2,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-SH142H-5.08-03P
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SH142H-5.08-03P
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 22A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 25,3mm
Länge: 15,24mm
Tiefe: 12,7mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 5,08mm
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 28AWG...12AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT;Zugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.