Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 3,33A; 40W; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 3,33A; 40W; Stecker: EU
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 3,33A; 40W; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-SGA40E12-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA40E12-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 40W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 75,5x32x47,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3,33A
Wirkungsgrad: 86,5%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: SGA40E
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,28*
€ 27,70*
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 18,33*
€ 27,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,21*
€ 29,04*
€ 6,90*
ab € 21,51*
€ 29,49*
€ 8,95*
ab € 20,43*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.