Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 680mΩ; 3W; ±5%; Ø4,8x13mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 680mΩ; 3W; ±5%; Ø4,8x13mm; axial
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 680mΩ; 3W; ±5%; Ø4,8x13mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-SG3W-0R68
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SG3R6800JR18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...250°C
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 3W
Widerstand: 0,68Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø4,8x13mm
Ausgangsmaße: Ø0,8x25mm
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: nicht brennbar
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,199*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.