Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; Löten; PIN: 6; 5A; 250V; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; Löten; PIN: 6; 5A; 250V; IP40
Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; Löten; PIN: 6; 5A; 250V; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-SFV60
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SFV 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 6
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 7,87*
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 7,94*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,59*
2 Tage
87
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,00*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KV 60
ab € 4,57*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 24,36*
Zubehör
Lumberg
WKV 60
ab € 5,32*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,16*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,51*
Zubehör
Lumberg
KV 60-8
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.