Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 14; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 14; Untere Kontakte,ZIF
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 14; Untere Kontakte,ZIF
Artikel-Nr.:
     2805-SFV14R-3STBE1HLF/C
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SFV14R-3STBE1HLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Nennstrom: 0,5A
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Serie: SFV
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Familie: FCI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
6000
Frei Haus
ab € 0,218*
€ 0,42*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,247*
€ 0,568*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.