Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; SFL/SFLA; 7m; Leitungsfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFL-EC7T
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SFL-EC7T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Leitungslänge: 7m
Material für Leitungsisolation: PUR
Leitungsfarbe: schwarz
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: SFL/SFLA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.