Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; SFL/SFLA; 7m; Leitungsfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFL-C7R
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SFL-C7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Leitungslänge: 7m
Leitungsfarbe: schwarz
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: SFL/SFLA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.