Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; ±(0,1%+0,7°C); 187x75x29mm; Aufl: 0,1°C; Display: LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; ±(0,1%+0,7°C); 187x75x29mm; Aufl: 0,1°C; Display: LCD
Datenlogger; ±(0,1%+0,7°C); 187x75x29mm; Aufl: 0,1°C; Display: LCD
Artikel-Nr.:
     2805-SEFRAM9822B
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9822B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Hersteller: SEFRAM
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x4
Äußere Abmessungen: 187x75x29mm
Schnittstelle: USB;Bluetooth
Messeinheit: °C
Messwertspeicher: 100
Standardausstattung: Schutzhülle;Bluetooth-Adapter;USB micro Kabel;Thermoelement vom Typ K x2
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX/AVG Funktion;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten;Temperaturmessfunktion für Nassthermometer;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Abtasten: 2x/s
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1% RH
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -200...1372°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ J: -200...1000°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T: -200...400°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ R: 0...1767°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ S: 0...1767°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ E: -200...750°C
Messung: Feuchtigkeit;Taupunkt;Temperatur (erforderliche Außensonde)
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x4
Software: bei Google Play verfügbar;bei AppStore verfügbar
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 0,7°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SEFRAM:
SEFRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,69*
€ 323,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 289,87*
€ 346,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,77*
€ 372,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.