Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 47uH; 1,25A; ±10%; Q: 20; Ø: 10mm; H: 6mm; 170mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 47uH; 1,25A; ±10%; Q: 20; Ø: 10mm; H: 6mm; 170mΩ
Drossel: Draht; SMD; 47uH; 1,25A; ±10%; Q: 20; Ø: 10mm; H: 6mm; 170mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SDR1006-470KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR1006-470KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Toleranz: ±10%
Durchmesser: 10mm
Höhe: 6mm
Betriebsstrom: 1,25A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 20
Resonanzfrequenz: 8MHz
Spulenwiderstand: 170mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
800
Frei Haus
ab € 0,269*
€ 0,36*
800
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,46*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.