Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2,2mH; 160mA; ±10%; Q: 31; Ø: 10mm; H: 6mm; 7,6Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 2,2mH; 160mA; ±10%; Q: 31; Ø: 10mm; H: 6mm; 7,6Ω
Drossel: Draht; SMD; 2,2mH; 160mA; ±10%; Q: 31; Ø: 10mm; H: 6mm; 7,6Ω
Artikel-Nr.:
     2805-SDR1006-222KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR1006-222KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Toleranz: ±10%
Durchmesser: 10mm
Höhe: 6mm
Betriebsstrom: 0,16A
Induktivität: 2,2mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 31
Resonanzfrequenz: 1,5MHz
Spulenwiderstand: 7,6Ω
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
800
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,33*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 1,322*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.