Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 15uH; 2,25A; ±20%; Q: 30; Ø: 10mm; H: 6mm; 80mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 15uH; 2,25A; ±20%; Q: 30; Ø: 10mm; H: 6mm; 80mΩ
Drossel: Draht; SMD; 15uH; 2,25A; ±20%; Q: 30; Ø: 10mm; H: 6mm; 80mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SDR1006-150ML
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR1006-150ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Durchmesser: 10mm
Höhe: 6mm
Betriebsstrom: 2,25A
Induktivität: 15µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 30
Resonanzfrequenz: 16MHz
Spulenwiderstand: 80mΩ
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.