Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 47uH; 1A; ±10%; Q: 15; Ø: 8mm; H: 5mm; 200mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 47uH; 1A; ±10%; Q: 15; Ø: 8mm; H: 5mm; 200mΩ
Drossel: Draht; SMD; 47uH; 1A; ±10%; Q: 15; Ø: 8mm; H: 5mm; 200mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SDR0805-470KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-470KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Toleranz: ±10%
Durchmesser: 8mm
Höhe: 5mm
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 15
Resonanzfrequenz: 9MHz
Spulenwiderstand: 0,2Ω
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 0,749*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,854*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,708* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSD75-470KU
ab € 0,161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.