Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1,5÷1,5kPa; differenziell; OUT: I2C; -40÷85°C; SDP


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDP33-1500PA-TR
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     1-101636-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SENSIRION
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Druckmessbereich: -1,5...1,5kPa
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: SDP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.653,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 18,61592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.865,95*
€ 5.790,4805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.823,28*
€ 5.739,7032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.710,83*
€ 5.605,8877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.661,95*
€ 5.547,7205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.653,98*
€ 5.538,2362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.