Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; digital; LCD; -199,99÷850°C; -50÷1300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Temperatur; digital; LCD; -199,99÷850°C; -50÷1300°C
Messgerät: Temperatur; digital; LCD; -199,99÷850°C; -50÷1300°C
Artikel-Nr.:
     2805-SDL200-NIST
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL200-NIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
datenlogger extech
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Äußere Abmessungen: 182x73x47,5mm
Anzahl Kanäle: 4
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Messwertspeicher: 99
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12;EX801515;EX872502;SE046;SE047;SE048;SE049;SE050;SE051;SE052;SE053;SE054;SE055;SE056;SE057;SE058;TESTO-06280027
Standardausstattung: Schutzhülle;Sonde für Temperaturmessung;NIST Kalibrierungszertifikat;Speicherkarte
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: J, K, T, R, S, E;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Temperatur
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -199,99...850°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -50...1300°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ J: -50...1150°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T: -50...400°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ R: 0...1700°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ S: 0...1500°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ E: -50...900°C
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: digital
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,4% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,16*
€ 498,17*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 423,52*
€ 498,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,57*
€ 584,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,96*
€ 524,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,52*
€ 503,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.