Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; DC Spannung; Display: LCD; 300mV,3V; 132x80x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD901
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SD910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger spannung
datenlogger
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x6
Äußere Abmessungen: 132x80x32mm
Anzahl Kanäle: 3
Standardausstattung: Speicherkarte
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Messung: DC Spannung
DC Spannungsmessbereich: 3V;300mV
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x6
Anschlüsse für das Land: Großbritannien;Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 352,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,75*
€ 412,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.