Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 980mA; 220mΩ; ±30%; Isat: 1A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD8328-680-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SD8328-680-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,22Ω
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 8,3x9,5x3mm
Betriebsstrom: 0,98A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.239,0784*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10.240 Stück (ab € 0,99991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.424,4224*
€ 12.405,06266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.369,024*
€ 12.339,13856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.240,2048*
€ 12.185,84371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.239,0784*
€ 12.184,5033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.