Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 35VDC; Ø5x11mm; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD1V476M05011BB159
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SD1V476M05011BB159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Betriebstemperatur: max. 85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,023*
€ 0,027
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,0264
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,0258
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.