Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 203mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-100810
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     100810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 203mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 254mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,249*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
10068
ab € 0,17*
Zubehör
Desco Europe
100812
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.