Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-100610
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     100610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 152mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 254mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,209*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
10058
ab € 0,17*
Zubehör
Desco Europe
100612
ab € 0,238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.