Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-10035
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     10035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 76mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 127mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
1001824
ab € 1,20*
Zubehör
Desco Europe
10024
ab € 0,485*
Zubehör
Desco Europe
1002430
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.