Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 609mm; W: 457mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 609mm; W: 457mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 609mm; W: 457mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-1001824
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     1001824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 457mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 609mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
10024
ab € 0,48*
Zubehör
Desco Europe
1002430
ab € 2,05*
Zubehör
Desco Europe
10035
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.