Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 304mm; W: 254mm; Thk: 79um; <100GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 304mm; W: 254mm; Thk: 79um; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 304mm; W: 254mm; Thk: 79um; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-1001012
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     1001012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Breite: 254mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 304mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 79µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
1001014
ab € 0,46*
Zubehör
Desco Europe
1001018
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.