Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C13 weiblich,IEC C14 männlich; 7,6m; schwarz; 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-816827
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-C14-SJT-3160-760
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 125V
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: SJT
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 7,6m
Betriebsstrom max.: 15A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;IEC C14 männlich
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: mit Blockade IEC LOCK
Aderdurchmesser: 14AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.