Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C19 weiblich,IEC C20 männlich; 3m; schwarz; 16A; 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-816077
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL19-C20-SJT-3160-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 125V
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: SJT
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C19 weiblich;IEC C20 männlich
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: mit Blockade IEC LOCK
Aderdurchmesser: 14AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.