Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 5,5mH; 28mΩ; 250VAC; SCF; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 5,5mH; 28mΩ; 250VAC; SCF; 5A
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 5,5mH; 28mΩ; 250VAC; SCF; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-SCF20-05-550
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCF20-05-550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 28mΩ
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 5A
Induktivität: 5,5mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Herstellerserie: SCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
167
€ 14,99*
ab € 3,45*
€ 8,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 8,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.