Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,15mm; blau; 0÷90°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,15mm; blau; 0÷90°C
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,15mm; blau; 0÷90°C
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-6022-19/25BL
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     TAŚMA 6022 19MM/25M NIEBIESKA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband blau 19mmx25m
Hersteller: SCAPA
Farbe: blau
Betriebstemperatur: 0...90°C
Breite: 19mm
Länge: 25m
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend;hohe mechanische Haltbarkeit;kann bei niedrigen Temperaturen (-10 °C) angewendet werden
Bandanwendung: Bündelung;elektrische Isolation;Farbcodierung;Schutz für Nieder- und Mittelspannungsleitungen und -kabel
Scherkraft: 30N
Dehnung beim Reißen: 170%
Trägermaterial: leichtes PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 1,342* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.