Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,13mm; gelb; 180%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,13mm; gelb; 180%
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,13mm; gelb; 180%
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-2702-19/20YL
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     TAŚMA 2702 19MM/20M ŻÓŁTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
Hersteller: SCAPA
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 19mm
Länge: 20m
Entspricht Norm: 2000/53/EC (ELV)
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuchtigkeit;Kratzer
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung;Markierung;elektrische Isolation
Scherkraft: 25N
Dehnung beim Reißen: 180%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.