Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 130um; grau; Kautschuk


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 130um; grau; Kautschuk
Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 130um; grau; Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-2702-15GR
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     SCAPA-2702-15X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Hersteller: SCAPA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: max. 90°C
Breite: 15mm
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuchtigkeit;Kratzer
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung;Markierung;elektrische Isolation
Scherkraft: 25N
Dehnung beim Reißen: 180%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 37.500 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 37500 Rollen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.