Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 9mm; L: 30m; Thk: 0,14mm; Kautschuk; schwarz; 38%


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Band: textil; W: 9mm; L: 30m; Thk: 0,14mm; Kautschuk; schwarz; 38%
Band: textil; W: 9mm; L: 30m; Thk: 0,14mm; Kautschuk; schwarz; 38%
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-1837-9/30
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     SCAPA 1837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschukband schwarz
kautschuk band
Hersteller: SCAPA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...125°C
Breite: 9mm
Länge: 30m
Entspricht Norm: 2000/53/EC (ELV)
Resistenz gegenüber: Temperatur
Stärke: 0,14mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Kautschuk
Bandeigenschaften: selbstlöschend;ohne Halogenleuchtmitteln;Schwermetallfrei;gute Reißfestigkeit
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung
Zugfestigkeit: 73N/cm
Dehnung beim Reißen: 38%
Trägermaterial: Polyestergewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.