Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 25mm; L: 25m; Thk: 250um; Kautschuk; schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: textil; W: 25mm; L: 25m; Thk: 250um; Kautschuk; schwarz
Band: textil; W: 25mm; L: 25m; Thk: 250um; Kautschuk; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-003-25
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     TAŚMA 003 25MM/25M CZARNA, TKANINOWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschukband schwarz
kautschuk band
Hersteller: SCAPA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...105°C
Breite: 25mm
Länge: 25m
Entspricht Norm: 2000/53/EC (ELV)
Stärke: 0,25mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 2N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend;ohne Halogenleuchtmitteln;Schwermetallfrei
Bandanwendung: Bündelung
Zugfestigkeit: 65N/cm
Temperaturbeständigkeit: 105°C
Trägermaterial: Kunstseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.