Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; Aufputz,Wandbefestigung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-SCAME-632.5510.000
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     632.5510-000
EAN/GTIN:
     8001636247540
Hersteller: SCAME
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 414mm
Größe X: 272mm
Größe Z: 110mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Anzahl der Module: 14
Anzahl Reihen: 1
Gehäuseanwendung: für den Einbau elektrischer und elektronischer Apparaturen;Überstromschalter;RCD-Schalter
Herstellerserie: BLOCK 14DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.