Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10000uF; 400VDC; -10÷30%; M5; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 10000uF; 400VDC; -10÷30%; M5; 2000h
Kondensator: elektrolytisch; 10000uF; 400VDC; -10÷30%; M5; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-SC2G103QLS76L5H2MN
Hersteller:
     elite
Herst.-Nr.:
     SC2G103QLS76L5H2MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 10000µf 400v
elektrolytkondensator
Hersteller: Elite
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: -10...30%
Befestigung: M5
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 400V DC
Lebensdauer: 2000h
Äußere Abmessungen: 76x215mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 400v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.