Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø4x5,3mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø4x5,3mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø4x5,3mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-SC1V106M04005VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SC1V106M04005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,3mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0656*
1 Tag
326
50
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0815*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0264*
€ 0,1729*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,729* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.