Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: debugger; SC0915,SC0917,SC0918,SC0919; JST,USB B micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SC0889
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     DEBUG PROBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: USB B micro;JST
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäusefarbe: halbtransparent
Setinhalt: Gehäuse;Kabel USB A - USB B micro;Verbindungskabel
Schnittstelle: UART;SWD
Anwendung: Raspberry Pi Pico
Abmessungen: 22x32mm
Passendes Zubehör: SC0915;SC0917;SC0918;SC0919
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: debugger
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.