Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Display; Raspberry Pi 3,Raspberry Pi 4,Raspberry Pi 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SC0880
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI DISPLAY REVISION 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
einplatinencomputer zubehör
Hersteller: RASPBERRY PI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusefarbe: schwarz
Schnittstelle: I2C;DSI
Anwendung: Raspberry Pi 3;Raspberry Pi 4;Raspberry Pi 5
Displayabmessung (H x B): 154,08x85,92mm
Öffnungswinkel: 120...140°
Abmessungen: 192,96x110,76mm
Passendes Zubehör: SC0022;SC0073;SC0130-J;SC0192-9;SC0193-9;SC0194-9;SC0195-9;SC1111;SC1112
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Display
Auflösung: 800x480px
Helligkeit: 250cd/m2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.