Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Kamera; schwarz; Komp: Sony IMX708; Abm: 25x24x12,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SC0875
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CAMERA MODULE 3 WIDE NOIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Hersteller: RASPBERRY PI
Farbe: schwarz
Schnittstelle: CSI-2
Anwendung: Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi Zero;Raspberry Pi 4;Raspberry Pi 3 A+;Raspberry Pi 5;Raspberry Pi Zero 2 W
Öffnungswinkel: 120°
Objektiv Brennweite: 2,75mm
Abmessungen: 25x24x12,4mm
Passendes Zubehör: SC0022;SC0073;SC0019;SC0020;SC0065;SC0130-J;SC0192-9;SC0193-9;SC0194-9;SC0195-9;SC1111;SC1112;SC1146
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Kamera
Auflösung: 4608x2592 px
Zusatzfunktionen: IR Filter
Schärfeeinstellung: automatisch
Komponenten: Sony IMX708
Matrize: 11,9Mpx
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
€ 14,99*
ab € 32,11*
€ 43,18*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,28*
€ 44,63*
€ 4,00*
ab € 34,59*
€ 47,48*
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 47,49*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 70,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-FFCA10151523B
ab € 0,996*
Zubehör
Multicomp
MP-FFCA10153052B
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.