Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Kamera; grün; Komp: Sony IMX708; Abm: 25x24x12,4mm; 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SC0874
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CAMERA MODULE 3 WIDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Hersteller: RASPBERRY PI
Farbe: grün
Schnittstelle: CSI-2
Anwendung: Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi Zero;Raspberry Pi 4;Raspberry Pi 3 A+;Raspberry Pi 5;Raspberry Pi Zero 2 W
Öffnungswinkel: 120°
Objektiv Brennweite: 2,75mm
Abmessungen: 25x24x12,4mm
Passendes Zubehör: SC0022;SC0073;SC0019;SC0020;SC0065;SC0130-J;SC0192-9;SC0193-9;SC0194-9;SC0195-9;SC1111;SC1112;SC1146
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Kamera
Auflösung: 4608x2592 px
Zusatzfunktionen: IR Filter
Schärfeeinstellung: automatisch
Komponenten: Sony IMX708
Matrize: 11,9Mpx
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,31*
€ 44,94*
€ 4,00*
ab € 34,38*
€ 47,75*
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 47,76*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 48,18*
€ 3,50*
ab € 74,96*
€ 96,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.