Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accessories: Raspbian preloaded microSD 128GB card; 128GBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SC0744L
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     128GB USD CARD PRE-PROGRAMMED RASPBIAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RASPBERRY PI
Anwendung: Raspberry Pi Zero;Raspberry Pi Zero W;Raspberry Pi 3;Raspberry Pi 4;Raspberry Pi 5;Raspberry Pi Zero 2 W
Passendes Zubehör: SC0022;SC0073;SC0019;SC0020;SC0065;SC0130-J;SC0192-9;SC0193-9;SC0194-9;SC0195-9;SC1111;SC1112;SC1146
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Raspbian preloaded microSD 128GB card
Speicher: 128GB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.