Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Raspberry PI ZERO 2 W WITH HEADER; 1GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SC0721
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI ZERO 2 W WITH HEADER
EAN/GTIN:
     5056561800011
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: 40pin;microSD;MIPI-CSI;mini HDMI;Micro USB x2
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB;GPIO;HDMI;SD;MIPI-CSI
Taktfrequenz: 1GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 65x30mm
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0167;SC0197;SC0202;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0442;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0038
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n;WIFI
Architektur-Art: Cortex A53
Prozessor: BCM2710A1
Video-Codec: OpenGL ES 1.1/2.0;H.264;H.265
Handelsname: Raspberry PI ZERO 2 W WITH HEADER
Speicher: 512MB RAM
WiFi: 2,4GHz
Bluetooth version: 4.2;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,31*
€ 22,73*
2
€ 6,95*
ab € 16,99*
€ 23,23*
1
€ 4,00*
ab € 18,97*
€ 26,81*
1 Tag
236
1
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 26,82*
1
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raspberry Pi
SC0624
€ 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.