Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Kamera; Komp: Sony IMX296; 38x38x19,8mm; 1,58Mpx


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SC0715
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     GLOBAL SHUTTER GS CAMERA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RASPBERRY PI
Schnittstelle: CSI
Anwendung: Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi Zero;Raspberry Pi 4;Raspberry Pi 3 A+;Raspberry Pi 5;Raspberry Pi Zero 2 W
Abmessungen: 38x38x19,8mm
Passendes Zubehör: SC0022;SC0073;SC0019;SC0020;SC0065;SC0130-J;SC0192-9;SC0193-9;SC0194-9;SC0195-9;SC1111;SC1112;SC1146
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Kamera
Schärfeeinstellung: manuell
Komponenten: Sony IMX296
Matrize: 1,58Mpx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.