Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Raspberry Pi ZERO 2 W 512MB RAM; 512MBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SC0510
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI ZERO 2 W 512MB RAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: 40pin;microSD;MIPI-CSI;mini HDMI;Micro USB x2
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB;GPIO;HDMI;SD;MIPI-CSI
Taktfrequenz: 1GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 65x30mm
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0167;SC0197;SC0202;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0442;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0038
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n;WIFI
Architektur-Art: Cortex A53
Prozessor: BCM2710A1
Video-Codec: OpenGL ES 1.1/2.0;H.264;H.265
Handelsname: Raspberry Pi ZERO 2 W 512MB RAM
Speicher: 512MB RAM
WiFi: 2,4GHz
Bluetooth version: 4.2;BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.