Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; RASPBERRY PI 400 UNIT KIT IT; Cortex A72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; RASPBERRY PI 400 UNIT KIT IT; Cortex A72
Artikel-Nr.:
     2805-SC0387
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 400 UNIT KIT IT
EAN/GTIN:
     633696493018
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: USB 2.0;RJ45;40pin;microSD;USB C;USB 3.0 x2;micro HDMI x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Tastatur;optische Maus;HDMI Kabel;Dokumentation auf Italienisch;MicroSD-Karte mit System;Netzteil mit EU-Stecker
Schnittstelle: USB;Ethernet;GPIO;HDMI;microSD
Taktfrequenz: 1,8GHz
Tastatur-Art: IT
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 286x122x23mm
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0880;SC0206;SC1022
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;WIFI
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: H.264;H.265;Vulkan® 1.0;OpenGL ES 3.1
Handelsname: RASPBERRY PI 400 UNIT KIT IT
Speicher: 4GB RAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz
Bluetooth version: 5.0;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.