Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; RASPBERRY PI 4 MODEL B 2GB RAM; 2GBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SC0193-9
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 4 MODEL B 2GB RAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: RJ45;Stift;USB 2.0 x2;MIPI-CSI;MIPI DSI;Jack 3,5 mm Buchse;USB C-Buchse;USB 3.0 x2;micro HDMI x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;Ethernet;PCM;GPIO;SDIO;HDMI;Audio;MIPI-DSI;MIPI-CSI;GPCLK;parallel RGB
Taktfrequenz: 1,5GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 85x56mm
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0167;SC0197;SC0202;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0442;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0880;SC0206;SC1022;SC0229;SC0230;SC0448;SC0753;SC0754;SC0358;SC0532;SC0546
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;WIFI
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: OpenGL ES 3.0;H.264;H.265
Handelsname: RASPBERRY PI 4 MODEL B 2GB RAM
Speicher: 2GB RAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz
Bluetooth version: 5.0;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.