Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; RASPBERRY PI ZERO W; ARM11; 512MBRAM; 1GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SC0020
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI ZERO W
EAN/GTIN:
     5056561800288
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: 40pin;microSD;MIPI-CSI;mini HDMI;Micro USB x2
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB;GPIO;HDMI;SD;MIPI-CSI
Taktfrequenz: 1GHz
Ausführung: kabellos
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0167;SC0197;SC0202;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0442;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0038;SC1129
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n;WIFI
Architektur-Art: ARM11
Prozessor: BCM2835
Handelsname: RASPBERRY PI ZERO W
Speicher: 512MB RAM
WiFi: 2,4GHz
Bluetooth version: 4.1;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 19,56*
3
€ 6,95*
ab € 15,37*
€ 21,88*
1
€ 4,00*
ab € 15,68*
€ 22,52*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 24,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.