Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 10mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SC-18-15JH
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-18-15JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 1,5 mh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 10mΩ
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 18A
Induktivität: 1,5mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.