Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1mH; 30mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1mH; 30mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 6A
Drossel: Draht; THT; 1mH; 30mΩ; 250VAC; -25÷120°C; SC; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-SC-06-10J-B
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-06-10J-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 1mh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 30mΩ
Betriebsspannung: 250V AC
Maximalstrom: 6A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: SC
Weitere Suchbegriffe: ringkerndrossel 6 a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,30*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 4,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.