Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen; 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen; 150mm
6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen; 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-SBS-ER
Hersteller:
     COMF
Herst.-Nr.:
     SBS-ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
Hersteller: COMF
Ausgänge: Leitungen
Größe der Zelle: 6F22;6LR61
Leitungslänge: 0,15m
Batterien Zubehör-Typ: 6F22 Steckverbinder
Batterieanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.