Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 1; isoliert; gerade; THT; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 1; isoliert; gerade; THT; auf PCB
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 1; isoliert; gerade; THT; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-SB9
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: Ø1x4,5mm
Höhe: 7mm
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Variante: isoliert
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,55*
1 Tag
35
3
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.